Pikaliitin Festo QSY-G1/8-6

Push-in Y-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSY-G1/8-6
Rubix:491511
Valmistaja:186180
EAN:4052568039844
QSY-G1/8-6 Push-in Y-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Y-instickskoppling, QSY-G1/8-6 - 186180 - FESTO


Push-in Y-fitting QSY-G1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)90x70x15 mm
Toimituksen paino18 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/8
Profiilistandard
Liitäntä 26
55,10 € ET
/ 10 kpl
69,15 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä