Pikaliitin Festo KS4-N-6

Quick Coupling Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KS4-N-6
Rubix:482070
Valmistaja:2152
EAN:4052568018023
KS4-N-6 Quick coupling plug

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 16 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Snabbkoppling, KS4-N-6 - 2152 - FESTO


Quick coupling plug KS4-N-6 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=4,5 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible, Corrosion resistance classification CRC=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)49x12x12 mm
Toimituksen paino14,3 g
materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 16 mm
Profiiliks4
Liitäntä 226,4 mm
Enimmäislämpötila60 °C
3,77 € ET
/ kpl
4,73 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä