Pikaliitin Festo KS2-CK-4

Quick Coupling Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KS2-CK-4
Rubix:482273
Valmistaja:4090
EAN:4052568018658
KS2-CK-4 Quick coupling plug

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 16 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Snabbkoppling, KS2-CK-4 - 4090 - FESTO


Quick coupling plug KS2-CK-4 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=2,7 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=123 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)70x50x10 mm
Toimituksen paino10,47 g
materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 16 mm
Profiiliks2
Liitäntä 210 mm
Enimmäislämpötila60 °C
3,77 € ET
/ kpl
4,73 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä