Push-in-liitin - liitin Mecaline 883937

REDUCER STRAIGHT PUSH-IN SLEEVE FITTING NICKEL PLATED BRASS

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Korvattu viite:840647
Mecaline:883937
Rubix:6331841
EAN:3660338373336
brand logo

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 18
materiaalinickel-plated brass
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 883937-PUSH IN STEM REDUCER-6MM-8MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 18
materiaalinickel-plated brass
Pituus34 mm
Min. lämpötila-20 °C
Värihopea
Liitäntä 26
Enimmäislämpötila80 °C
Käyttöpaine16 bar
Nesteen tyyppiair, vacuum
Ulkoputken metrinen halkaisija8 mm
Ulkoputken metrinen halkaisija 26 mm
63,50 € ET
/ 10 kpl
79,69 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä