Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo NPFC-R-G18-M5-FM

Reducing Nipple

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPFC-R-G18-M5-FM
Rubix:6402228
Valmistaja:8030314
EAN:4052568064167
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 1g 1/8 in
Suurin käyttöpaine50 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Reduceringsnippel, NPFC-R-G18-M5-FM - 8030314 - FESTO


Reducing nipple NPFC-R-G18-M5-FM Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 1g 1/8 in
Suurin käyttöpaine50 bar
Profiilireducing nipple
Liitäntä 2m5
8,30 € ET
/ 10 kpl
10,42 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä