Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo FCK-3-PK-4-KU
T-Distributor
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FCK-3-PK-4-KU
Rubix:482593
Valmistaja:6274
EAN:4052568001179

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pom (union nut, connector) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 6 mm |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-förgrening, FCK-3-PK-4-KU - 6274 - FESTO
T-Distributor FCK-3-PK-4-KU Polymeric design. Nominal size=3,4 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Pneumatic Connection=PK-4 with sleeve Nut, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 120x80x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 7,61 g |
| materiaali | pom (union nut, connector) |
| Liitäntä 1 | 6 mm |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
| Profiili | t-shape |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
61,50 € ET
/ 10 kpl
77,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä