Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VMPA1-B8-R3-M5-06
Regulator plate
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VMPA1-B8-R3-M5-06
Rubix:504479
Valmistaja:564913
EAN:4052568211943
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VMPA1-B8-R3-M5-06 - 564913 - FESTO
regulator plate VMPA1-B8-R3-M5-06 Width=10,5 mm, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 4, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure regulation range=2 - 5 bar
Regulator plate VMPA1-B8-R3-M5-06 564913
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | control plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
168,88 € ET
/ kpl
211,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä