Viitteet
Festo:SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
Rubix:498724
Valmistaja:540201
EAN:4052568178628

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8 - 540201 - FESTO
Pressure sensor SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8 For vacuum with M8 plug version. Authorisation=RCM Mark, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=Differential pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | sde3 |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
245,96 € ET
/ kpl
308,68 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä