Viitteet
Festo:SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8
Rubix:499262
Valmistaja:542897
EAN:4052568180904

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | sde5 pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | piezoresistive pressure sensor |
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 - 542897 - FESTO
Pressure sensor SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 with plug version M8. Approval=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see Declaration of Conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=RoHS compliant, Measured variable=Relative pressure, Measuring method=Piezoresistive pressure sensor
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | sde5 pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | piezoresistive pressure sensor |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
61,54 € ET
/ kpl
77,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä