Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Aventics 1823391617

Series QR2-S, standard

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Aventics:1823391617
Rubix:213615
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass, nickel-plated; seal: acrylonitrile butadiene rubber (nbr); tooth lock washer: stainless steel; release ring: brass, nickel-plated
Liitäntä 11) 4 2) 8
Suurin käyttöpaine16 bar
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : REDUCING FITTING, Series QR2, Version RED, Pneumatic ports External Ø 08mm, S - 1823391617


Reducing nozzle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalibrass, nickel-plated; seal: acrylonitrile butadiene rubber (nbr); tooth lock washer: stainless steel; release ring: brass, nickel-plated
Liitäntä 11) 4 2) 8
Suurin käyttöpaine16 bar
Profiiliqr2-s-red (straight push-in fitting, reducing)
Liitäntä 28
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila80 °C
Pienin käyttöpaine-0.95 bar
3,88 € ET
/ kpl
4,87 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä