Kierreporasarja Dormer A094413
Dormer A094 No.419 HSS Tin Coated Drill Bit Set (19 Piece)
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:A094413
Rubix:6186658
EAN:7320760675137

Tuotteen yksityiskohdat : DRILL SET 413 (A002x13) - A094413 - DORMER
Dormer A094 HSS TiN Coated Metric jobber drills in round plastic case.
Each size is embossed for ease of identification.
19 Drill bits: 1mm - 10mm in increments of 0.5mm.
Each size is embossed for ease of identification.
19 Drill bits: 1mm - 10mm in increments of 0.5mm.
1.5-6.5x0.5mm +3.3,4.2mm A002, Dial-a-Drill Set, 13 pieces
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 13 |
|---|---|
| Alue | a002 |
| lisäys | 0.5 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Din-standardi | din 338 |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
38,46 € ET
/ kpl
48,27 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä