Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SG-M27X2-B
SG rod clevis
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SG-M27X2-B
Rubix:483445
Valmistaja:14987
EAN:4052568112677

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gaffelhuvud, SG-M27X2-B - 14987 - FESTO
Rod clevis SG-M27X2-B With Hexagonal Nut, for swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8140. Size=M27x2, Conforms to standard=ISO 8140, Threaded Connection=Female thread M27x2, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 140x70x90 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 2048,75 g |
| Tyyppi | rod clevis |
| Liitäntä 1 | m27x2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
80,39 € ET
/ kpl
100,89 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä