Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SGS-M42X2

SGS rod eye

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SGS-M42X2
Rubix:483112
Valmistaja:10776
EAN:4052568111809
SGS-M42X2 Rod eye

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Länkstångshuvud, SGS-M42X2 - 10776 - FESTO


Rod eye SGS-M42X2 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M42x2, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=3132 g

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2791 g
Tyyppirod eye
286,73 € ET
/ kpl
359,85 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä