Lähestymisanturit Festo SIED-M18B-ZS-K-L-PA

SIED Inductive sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIED-M18B-ZS-K-L-PA
Rubix:498218
Valmistaja:538338
EAN:4052568089351
SIED-M18B-ZS-K-L-PA Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisied
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.300 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIED-M18B-ZS-K-L-PA - 538338 - FESTO


Proximity Sensor SIED-M18B-ZS-K-L-PA With cable, flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=(* to EU directive for EMC, * to EU directive low-voltage devices), Materials note=Free of copper and PTFE

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino116 g
Tyyppisied
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.300 V
materiaalipa reinforced
61,60 € ET
/ kpl
77,31 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä