Viitteet
Festo:SIEF-M8NB-NS-S-L
Rubix:498189
Valmistaja:538309
EAN:4052568089122

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEF-M8NB-NS-S-L - 538309 - FESTO
Proximity Sensor SIEF-M8NB-NS-S-L With plug, non-flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 20,2 g |
|---|---|
| Tyyppi | sief |
| Jännitys, min. | 10 V |
| Jännitys, max. | 30 V |
| materiaali | pa, high-alloy stainless steel |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
59,24 € ET
/ kpl
74,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä