Viitteet
Festo:SIEH-M12B-NS-S-L
Rubix:485483
Valmistaja:150449
EAN:4052568069599

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEH-M12B-NS-S-L - 150449 - FESTO
Proximity Sensor SIEH-M12B-NS-S-L Inductive, for large switching Distances. Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Nominal switching Distance=4 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 27,6 g |
|---|---|
| Tyyppi | sieh |
| Jännitys, min. | 10 V |
| Jännitys, max. | 30 V |
| materiaali | brass, pbtp nickel plated |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
51,98 € ET
/ kpl
65,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä