Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAW-1/4-01-VDMA-VL
NAW interlocking panel
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NAW-1/4-01-VDMA-VL
Rubix:488316
Valmistaja:161103
EAN:4052568071813

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, NAW-1/4-01-VDMA-VL - 161103 - FESTO
Manifold sub-base NAW-1/4-01-VDMA-VL Connections at side. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Product weight=225 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 249 g |
|---|---|
| Tyyppi | interlocking panel according to iso 15407-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
25,69 € ET
/ kpl
32,24 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä