Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABE-S6-1LF-C-M1-R19

VABE Multipole node

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABE-S6-1LF-C-M1-R19
Rubix:499387
Valmistaja:543415
EAN:4052568181840
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppimultipole node

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Multipolnod, VABE-S6-1LF-C-M1-R19 - 543415 - FESTO


multi-pin node VABE-S6-1LF-C-M1-R19 For valve terminals VTSA and VTSA-F. Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=(* 16 with monostable valves, * 8 with bistable valves), Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %, Corrosion resistance classification CRC=0

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppimultipole node
144,33 € ET
/ kpl
181,13 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä