Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8

Solenoid valve CPV14-M1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
Rubix:488483
Valmistaja:161362
EAN:4052568012366
CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 Solenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8


Solenoid valve CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally closed. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)100x17x71 mm
Toimituksen paino126,5 g
204,64 € ET
/ kpl
256,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä