Suuntaventtiili Festo VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L
Solenoid valve for individual connection VUVG
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L
Rubix:505895
Valmistaja:573410
EAN:4052568220112



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L - 573410 - FESTO
This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.
Vahvuudet
- Compact universal valve
- Connection technology via electrical connection box (E-box)
- High flow rate relative to its size
- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 68,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | valve vuvg |
| Porttien määrä | 3 |
| Tilavuusvirta | 150 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
114,25 € ET
/ kpl
143,38 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä