Suuntaventtiili Festo JMFH-5-1/8-B

Solenoid valve JMFH-5-1/8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:JMFH-5-1/8-B
Rubix:483842
Valmistaja:30486
EAN:4052568113681
JMFH-5-1/8-B Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, JMFH-5-1/8-B - 30486 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5-1/8-B With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)260x65x35 mm
Toimituksen paino382,8 g
Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1000 l/min
335,33 € ET
/ kpl
420,84 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä