Suuntaventtiili Festo MFH-5-1/4

Solenoid valve MFH-5

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-5-1/4
Rubix:482564
Valmistaja:6211
EAN:4052568001131
MFH-5-1/4 Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppi5/2 monostable
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5-1/4 - 6211 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/4 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=1000 l/min

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)135x60x35 mm
Toimituksen paino266 g
Tyyppi5/2 monostable
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1 l/min
200,76 € ET
/ kpl
251,95 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä