Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MVH-5-1/8 B

Solenoid Valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MVH-5-1/8 B
Rubix:483794
Valmistaja:19779
EAN:4052568113476
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppisolenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : MVH-5-1/8-B


MVH-5-1/8-B solenoid valve with coil and auxiliary manual override, without connector. Valve function=5/2, monostable, Mode of operation=electric, Width=26 mm, Normal nominal flow rate=750 l/min, Operating pressure MPa=0.2 - 1 MPa

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppisolenoid valve
267,71 € ET
/ kpl
335,98 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä