Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 842977
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL REDUCTION
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Mecaline:842977
Rubix:6333041
EAN:3660338062711


Tekninen yhteenveto
| materiaali | stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g3/8 |
| Suurin käyttöpaine | 140 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 842977-STAINLESS STEEL NIPPLE CONNECTING DIAMETER G3/8-1/2
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g3/8 |
| Suurin käyttöpaine | 140 bar |
| Profiili | male/male (tapered) |
| Liitäntä 2 | g 1/2 |
| Min. lämpötila | -110 °C |
| Enimmäislämpötila | 300 °C |
| Kierteityyppi | r |
| Pienin käyttöpaine | -0.99 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
83,08 € ET
/ kpl
104,27 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä