Viitteet
Festo:B-1
Rubix:482511
Valmistaja:5763
EAN:4052568019402

Tekninen yhteenveto
| materiaali | galvanised steel (blanking plug);pvc (o-ring) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 1 in |
| Suurin käyttöpaine | 50 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, B-1 - 5763 - FESTO
Blanking plug B-1 As per DIN 908, with sealing ring. Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 50x40x27 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 122,35 g |
| materiaali | galvanised steel (blanking plug);pvc (o-ring) |
| Liitäntä 1 | 1 in |
| Suurin käyttöpaine | 50 bar |
| Profiili | b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,03 € ET
/ kpl
10,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä