Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo SEU-1/2

Quick exhaust valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SEU-1/2
Rubix:482645
Valmistaja:6822
EAN:4052568001391
SEU-1/2 Quick exhaust valve

Tekninen yhteenveto

materiaalidie-cast aluminium (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/2
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Snabbavluftningsventil, SEU-1/2 - 6822 - FESTO


Quick exhaust valve SEU-1/2 With built-in silencer. Valve function=Quick exhaust, Pneumatic Connection, port 1=G1/2, Pneumatic Connection, port 2=G1/2, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate, exhaust=4020 l/min

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)100x78x60 mm
Toimituksen paino313,72 g
materiaalidie-cast aluminium (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/2
Suurin käyttöpaine10 bar
Profiiliseu
Liitäntä 2g 1/2
113,76 € ET
/ kpl
142,77 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä