Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo SVE4-US-R-HM8-2P-M8
SVE4 signal converter
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SVE4-US-R-HM8-2P-M8
Rubix:499710
Valmistaja:544217
EAN:4052568183998
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Signalomvandlare, SVE4-US-R-HM8-2P-M8 - 544217 - FESTO
signal converter SVE4-US-R-HM8-2P-M8 Converts the analogue output signal of a sensor into switching points Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), UL ambient temperature=-20 - 60 °C, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Signal range=0 - 10 V +/-0,3 V
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | signal converter |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
366,75 € ET
/ kpl
460,27 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä