Viitteet
Festo:TCK-1/4-PK-6
Rubix:482323
Valmistaja:4488
EAN:4052568018948

Tekninen yhteenveto
| materiaali | anodised wrought aluminium alloy / pa tpe-u / die-cast zinc |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 in |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-koppling, TCK-1/4-PK-6 - 4488 - FESTO
T quick connector TCK-1/4-PK-6 Swivelling with 2 sealing rings. Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* G1/4, * PK-6 with union Nut), Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 41,24 g |
|---|---|
| materiaali | anodised wrought aluminium alloy / pa tpe-u / die-cast zinc |
| Liitäntä 1 | g 1/4 in |
| Profiili | tck |
| Liitäntä 2 | 8 mm |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
144,00 € ET
/ 10 kpl
180,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä