Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX211

UNC Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Dormer:EX211
Rubix:6188194
EAN:7320760168318
Machine tap 1 inchx8 DIN 2184-1

Tekninen yhteenveto

Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Flute 45°, EX211 - 5974187 - DORMER


HSS (Vanadium content) taps for machining threads in through holes in most materials, Manufactured from premium grade powder metallurgy steel with increased Vanadium content for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance

Vahvuudet

Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole

Applikaatiot

Multi-Application
Semi-Bottoming

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija22.25 mm
Hännän halkaisija18 mm
Neliöaseman sovitin14.5 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus160 mm
Korin materiaalihss-e
Toleranssi2b
220,06 € ET
/ kpl
276,18 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä