Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E1111/4NO9

UNF Hand Tap Straight Flute

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E1111/4NO9
Rubix:6199015
EAN:7320760083055
Hand Tap 1/4 inchx28 DIN 2181

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Hand Tap Straight Flute, E1111/4NO9 - 5975562 - DORMER


UNF Hand tap HSS with straight chip grooves DIN2181. For both blind
and continuous holes. Robust HSS version for wire holes up to
1.5xD. Available as a 2-part set (NO9) consisting of pre-cutter and post-cutter or as a full thread tap (NO3)

Applikaatiot

To make internal threads
For threading operations

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija6 mm
Hännän halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla28
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
Kokonaispituus56 mm
52,09 € ET
/ kpl
65,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä