Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX317/16

UNF Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Dormer:EX317/16
Rubix:6188177
EAN:7320760168486
Machine tap 7/16inchx20 DIN 2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunf 7/16-20
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX317/16 - 5974176 - DORMER


HSS (Vanadium content) taps for machining threads in through holes in most materials, Manufactured from premium grade powder metallurgy steel with increased Vanadium content for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance

Vahvuudet

Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole

Applikaatiot

Multi-Application
Semi-Bottoming
Alloy Steel
Carbon Steel
Cast Iron
Hardened Steel
Stainless Steel
Steel
Structural Steel
Tempered Steel

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunf 7/16-20
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija9.9 mm
Hännän halkaisija8 mm
Neliöaseman sovitin6.2 mm
Kierteen syvyys15 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla20
Toleranssi2b
83,18 € ET
/ kpl
104,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä