Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10AS-M5-2
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10AS-M5-2
Rubix:504790
Valmistaja:566522
EAN:4052568100230

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10AS-M5-2 - 566522 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-10AS-M5-2 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AS-M5-2 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approval=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 42,92 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
32,73 € ET
/ kpl
41,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä