Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-1-R2C2-C-6
VABF Function element for type 44 VTSA
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S2-1-R2C2-C-6
Rubix:499797
Valmistaja:546087
EAN:4052568005894
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S2-1-R2C2-C-6 - 546087 - FESTO
regulator plate VABF-S2-1-R2C2-C-6 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-2, up to max. 6 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
287,98 € ET
/ kpl
361,41 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä