Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10S-G18-3
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10S-G18-3
Rubix:504815
Valmistaja:566559
EAN:4052568100384

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10S-G18-3 - 566559 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-10S-G18-3 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 80x80x40 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 83,5 g |
| Tyyppi | connector strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
42,98 € ET
/ kpl
53,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä