Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-1-A2G2-N14

VABF Functional element according to ISO 15407-2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-1-A2G2-N14
Rubix:498616
Valmistaja:539722
EAN:4052568090081
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiangle connection plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelmonteringsplatta, VABF-S4-1-A2G2-N14 - 539722 - FESTO


90° Connection plate VABF-S4-1-A2G2-N14 For valve terminals VTSA and VTSA-F, working lines 2 and 4, at a 90° angle. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiangle connection plate
34,61 € ET
/ kpl
43,44 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä