Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-1-A1G2-N38
VABF functional element for Type 44 VTSA
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S2-1-A1G2-N38
Rubix:499808
Valmistaja:546098
EAN:4052568092085
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelmonteringsplatta, VABF-S2-1-A1G2-N38 - 546098 - FESTO
90° Connection plate VABF-S2-1-A1G2-N38 For valve terminal VTSA, working lines 2 and 4, at a 90° angle. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Angle connection plate VABF-S2-1-A1G2-N38 for valve manifold VTSA, working ports 2 and 4 redirected by 90°. Width=42 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Operating medium=Compressed air according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
48,88 € ET
/ kpl
61,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä