Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-L1-P7A13-M7
VABF function element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-L1-P7A13-M7
Rubix:506279
Valmistaja:574594
EAN:4052568103507
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal avluftningsplatta, VABF-L1-P7A13-M7 - 574594 - FESTO
vertical pressure exhaust plate VABF-L1-P7A13-M7 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Vertical venting plate VABF-L1-P7A13-M7 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=1, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | vertical supply plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
32,73 € ET
/ kpl
41,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä