Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-1-R7C2-C-10

VABF Functional element

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-1-R7C2-C-10
Rubix:499858
Valmistaja:546253
EAN:4052568184742
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element according to iso 15407-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-1-R7C2-C-10 - 546253 - FESTO


regulator plate VABF-S4-1-R7C2-C-10 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 10 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element according to iso 15407-2
273,35 € ET
/ kpl
343,05 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä