Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAU-3/4-4B-ISO

NAU Single Connecting plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NAU-3/4-4B-ISO
Rubix:485879
Valmistaja:152814
EAN:4052568117719
NAU-3/4-4B-ISO Individual sub-base

Tekninen yhteenveto

Tyyppisingle connecting plate according to iso 5599-1
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Singelanslutningsplatta, NAU-3/4-4B-ISO - 152814 - FESTO


Individual sub-base NAU-3/4-4B-ISO With port pattern as per DIN ISO 5599/1, external dimensions as per VDMA 24345, Connections underneath. Conforms to standard=ISO 5599-1, Product weight=1080 g, Mounting type=with through hole, Auxiliary pilot Air port 12/14=G1/8, Pneumatic Connection, port 1=G3/4

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino880 g
Tyyppisingle connecting plate according to iso 5599-1
153,85 € ET
/ kpl
193,08 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä