Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-1-L1D1-C
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S4-1-L1D1-C
Rubix:499250
Valmistaja:542885
EAN:4052568180782
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckspärrplatta, VABF-S4-1-L1D1-C - 542885 - FESTO
vertical pressure shut-off plate VABF-S4-1-L1D1-C For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, for Mounting between manifold sub-base and valve, supply pressure of the terminal is blocked. Dismantling of the valve is possible without shutting off the pressure of the terminal. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=3 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | vertical pressure lock plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
173,83 € ET
/ kpl
218,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä