Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S1-2-R4C2-C-6
VABF functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S1-2-R4C2-C-6
Rubix:502339
Valmistaja:555763
EAN:4052568199890
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S1-2-R4C2-C-6 - 555763 - FESTO
regulator plate VABF-S1-2-R4C2-C-6 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 and 4, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S1-2-R4C2-C-6 Baubreite=54 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
476,48 € ET
/ kpl
597,98 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä