Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S1-1-R1C2-C-10
VABF Functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S1-1-R1C2-C-10
Rubix:499985
Valmistaja:546818
EAN:4052568007348
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S1-1-R1C2-C-10 - 546818 - FESTO
regulator plate VABF-S1-1-R1C2-C-10 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, up to max. 10 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | regulator plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
203,48 € ET
/ kpl
255,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä