Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-1-L1D1-C

VABF Function element for type 44 VTSA

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S2-1-L1D1-C
Rubix:499806
Valmistaja:546096
EAN:4052568184391
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckspärrplatta, VABF-S2-1-L1D1-C - 546096 - FESTO


vertical pressure shut-off plate VABF-S2-1-L1D1-C For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, 5599-2, for Mounting between manifold sub-base and valve, supply pressure of the terminal is blocked. Width=43 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Shut-off for 1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2
192,50 € ET
/ kpl
241,59 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä