Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10W-G18-12

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-10W-G18-12
Rubix:504835
Valmistaja:566591
EAN:4052568214418
VABM-L1-10W-G18-12 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10W-G18-12 - 566591 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10W-G18-12 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10W-G18-12 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino417,8 g
Tyyppiconnection strip for vuvg
149,05 € ET
/ kpl
187,06 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä