Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12W-G18-10

Manifold strip VABM-C7

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C7-12W-G18-10
Rubix:500945
Valmistaja:549656
EAN:4052568191085
VABM-C7-12W-G18-10 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiterminal strip for vovg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C7-12W-G18-10 - 549656 - FESTO


Manifold strip VABM-C7-12W-G18-10 For VOVG solenoid valve, with external auxiliary pilot Air. Max. number of valve Positions=10, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=242 g, Pilot Air port 12=M3, Pneumatic Connection, port 1=G1/8
Terminal strip VABM-C7-12W-G18-10 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=10, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=242 g, Pilot air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino253,6 g
Tyyppiterminal strip for vovg
225,90 € ET
/ kpl
283,50 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä