Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-R3C2-C-6

VABF Functional element according to ISO 15407-2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-2-R3C2-C-6
Rubix:498693
Valmistaja:540155
EAN:4052568005740
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppicontroller plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-2-R3C2-C-6 - 540155 - FESTO


regulator plate VABF-S4-2-R3C2-C-6 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 6 bar. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppicontroller plate
182,55 € ET
/ kpl
229,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä