Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-10-PT-L

VABM terminal strip

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C8-12E-G14-10-PT-L
Rubix:506772
Valmistaja:1247978
EAN:4052568229030
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiterminal strip

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-10-PT-L - 1247978 - FESTO


manifold rail VABM-C8-12E-G14-10-PT-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=10, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Terminal strip VABM-C8-12E-G14-10-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=10, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque for valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque for wall mounting=5 Nm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiterminal strip
1 046,88 € ET
/ kpl
1 313,83 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä