Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL
VMPA supply plate
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL
Rubix:498901
Valmistaja:541083
EAN:4052568179533
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Försörjningsp, VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL - 541083 - FESTO
supply plate VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL For valve terminal MPA-S. Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 25 %, Corrosion resistance classification CRC=1, Protection class=IP65, Ambient temperature=-5 - 50 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | vmpa supply plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
178,58 € ET
/ kpl
224,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä