Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VACF-B-C1-1A
VACF solenoid coil
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VACF-B-C1-1A
Rubix:6402212
Valmistaja:8030813
EAN:4052568280956
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, VACF-B-C1-1A - 8030813 - FESTO
solenoid coil VACF-B-C1-1A Type C Connection pattern, to EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz Assembly Position=Any, Duty cycle=100%, Insulation class=H, Characteristic coil data=24 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3.9 VA, holding power 2.6 VA, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | solenoid coil without explosion protection |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
10,64 € ET
/ kpl
13,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä