Muu pneumaattinen venttiili Festo VL/O-3-1/2-EX

VL/O Valve Tiger Classic

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL/O-3-1/2-EX
Rubix:497255
Valmistaja:536030
EAN:4052568170592
VL/O-3-1/2-EX Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppitiger classic
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL/O-3-1/2-EX - 536030 - FESTO


Pneumatic valve VL/O-3-1/2-EX Depending on the choice of Connection, normally-open or normally-closed function. Valve function=3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=3700 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino836 g
Tyyppitiger classic
Kytkimen tyyppig1/2, g1/4
280,61 € ET
/ kpl
352,17 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä